Eriks
GEDORE

GEDORE 1.35/2 Glij-hamertrekker 500 mm, 1,7 kg

  • ERIKS:23086562
  • Fabrikant:4036976103069
Image 1
kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt, Kan ook met draadeind-adapters Nr. 1.81 worden gebruikt
Opslaan in lijst

€ 105,17/ stukexcl. btw

€ 127,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
515 mm
Sleutelwijdte
24 mm
Impact gewicht
1.7 kg