Eriks
GEDORE

GEDORE 1.35/1 Glij-hamertrekker 230 mm, 200 g

  • ERIKS:23086563
  • Fabrikant:4036976105551
Image 1
kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt, Kan ook met draadeind-adapters Nr. 1.81 worden gebruikt
Opslaan in lijst

€ 33,42/ stukexcl. btw

€ 40,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
277 mm
Sleutelwijdte
13 mm
Impact gewicht
0.2 kg