Eriks
GEDORE

GEDORE 1.23/2 Trekker 120x120 mm

  • ERIKS:23086438
  • Fabrikant:4036976103359
Image 1
de haken trekken zichzelf vast, nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken, Nr. 1.23/S: bijzonder smalle haken
Opslaan in lijst

€ 136,10/ stukexcl. btw

€ 164,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
120 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
120 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
3.5 t
Breedte van haakvoet
31 mm
Diepte van haakvoet
5 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3.5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
130 mm