Eriks
GEDORE

GEDORE 1.19/2 Trekker 3-armig 160x140 mm

  • ERIKS:23899160
  • Fabrikant:4036976111095
Image 1
De beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers
Opslaan in lijst

€ 136,10/ stukexcl. btw

€ 164,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
140 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
160 mm
Aantal armen
3
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
3 t
Breedte van haakvoet
21 mm
Diepte van haakvoet
20 mm
Dikte haakvoet aan de punt
6.5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
215 mm