Eriks
GEDORE

GEDORE 1.18/1 Trekker 2-armig 110x110 mm

  • ERIKS:23899156
  • Fabrikant:4036976111118
Image 1
De beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
110 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
110 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
2 t
Breedte van haakvoet
17 mm
Diepte van haakvoet
18 mm
Dikte haakvoet aan de punt
5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
163 mm