Eriks
GEDORE

GEDORE 1.15/4 Trekker 3-armig 280x390 mm

  • ERIKS:23086691
  • Fabrikant:4036976104684
Image 1
technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken, bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel), Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel
Opslaan in lijst

€ 306,86/ stukexcl. btw

€ 371,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
390 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
280 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
12 t
Breedte van haakvoet
32 mm
Diepte van haakvoet
20 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3.5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
250 mm