Eriks
GEDORE

GEDORE 1.14/2 Trekker 2-armig 200x210 mm

  • ERIKS:23086749
  • Fabrikant:4036976104561
Image 1
technische en economische voordelen door de variabele spandiepte en het zelfstandig aantrekken van de haken, bijzonder geschikt om V-riemschijven en vliegwielschijven te trekken, die op vrij lange assen gemonteerd zitten, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel), Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel
Opslaan in lijst

€ 105,17/ stukexcl. btw

€ 127,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
210 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
200 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
5 t
Breedte van haakvoet
25 mm
Diepte van haakvoet
16 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
200 mm