Eriks
GEDORE

GEDORE 1.14/1L Ventilator-trekker 2-armig 150x200 mm

  • ERIKS:23086457
  • Fabrikant:4036976104554
Image 1
de dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast, gebruik bij ventilator met tweegats vanaf Ø 10 mm, Gebruik bij ventilator met twee gaten vanaf Ø 10 mm
Opslaan in lijst

€ 98,99/ stukexcl. btw

€ 119,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Max. spanwijdte (extern trekken)
150 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
1 t
Breedte van haakvoet
6.6 mm
Diepte van haakvoet
6 mm
Dikte haakvoet aan de punt
1 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
155 mm