Eriks
GEDORE

GEDORE 1.13/3 Universele trekker 3-armig 180x200 mm

  • ERIKS:23086703
  • Fabrikant:4036976104493
Image 1
goedkoop, praktisch en rendabel model, de haken trekken zichzelf vast, De haken trekken zichzelf vast
Opslaan in lijst

€ 216,11/ stukexcl. btw

€ 261,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
200 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
180 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
12 t
Breedte van haakvoet
32 mm
Diepte van haakvoet
20 mm
Dikte haakvoet aan de punt
4 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
250 mm