€ 98,99/ stukexcl. btw
€ 119,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Spandiepte | 120 mm |
Max. spanwijdte (extern trekken) | 90 mm |
Aantal armen | 3 |
Omdraaibare armen | Nee |
Spanbeugel | Ja |
Hydraulische spindel | Geen |
Met snelverstelling | Nee |
Max. trekkracht | 3 t |
Breedte van haakvoet | 18 mm |
Diepte van haakvoet | 11 mm |
Dikte haakvoet aan de punt | 2.5 mm |
Uitvoering | Overige |
Schroefdraadlengte | 155 mm |