Eriks
GEDORE

GEDORE 1.13/0 Universele trekker 3-armig 70x80 mm

  • ERIKS:23086713
  • Fabrikant:4036976104462
Image 1
goedkoop, praktisch en rendabel model, de haken trekken zichzelf vast, De haken trekken zichzelf vast
Opslaan in lijst

€ 61,87/ stukexcl. btw

€ 74,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
80 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
70 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
2 t
Breedte van haakvoet
14 mm
Diepte van haakvoet
8 mm
Dikte haakvoet aan de punt
2 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
110 mm