Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/2 Universele trekker 2-armig 130x160 mm

  • ERIKS:23086757
  • Fabrikant:4036976104400
Image 1
goedkoop, praktisch en rendabel model, de haken trekken zichzelf vast, De haken trekken zichzelf vast
Opslaan in lijst

€ 111,36/ stukexcl. btw

€ 134,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
160 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
130 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
5 t
Breedte van haakvoet
25 mm
Diepte van haakvoet
14 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
200 mm