Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/1 Universele trekker 2-armig 90x120 mm

  • ERIKS:23086759
  • Fabrikant:4036976104394
Image 1
goedkoop, praktisch en rendabel model, de haken trekken zichzelf vast, De haken trekken zichzelf vast
Opslaan in lijst

€ 76,73/ stukexcl. btw

€ 92,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
120 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
90 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
2 t
Breedte van haakvoet
18 mm
Diepte van haakvoet
11 mm
Dikte haakvoet aan de punt
2.5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
155 mm