Eriks
GEDORE

GEDORE 1.12/01 Accupoolklem-trekker 2-armig 60x60 mm

  • ERIKS:23086763
  • Fabrikant:4036976104424
Image 1
de haken trekken zichzelf vast, De haken trekken zichzelf vast
Opslaan in lijst

€ 27,52/ stukexcl. btw

€ 33,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
60 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
60 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
0.5 t
Breedte van haakvoet
10 mm
Diepte van haakvoet
5 mm
Dikte haakvoet aan de punt
2 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
80 mm