€ 49,49/ stukexcl. btw
€ 59,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Spandiepte | 80 mm |
Max. spanwijdte (extern trekken) | 70 mm |
Aantal armen | 2 |
Omdraaibare armen | Nee |
Spanbeugel | Ja |
Hydraulische spindel | Geen |
Max. trekkracht | 1 t |
Breedte van haakvoet | 14 mm |
Diepte van haakvoet | 8 mm |
Dikte haakvoet aan de punt | 2 mm |
Uitvoering | Overige |
Schroefdraadlengte | 110 mm |