Eriks
GEDORE

GEDORE 1.10/1 Universele trekker 90x80 mm

  • ERIKS:23086768
  • Fabrikant:4036976104325
Image 1
de dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast, de brede haakeinden van trekkers 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn van 8 mm sleuven voorzien, zodat schijven of tandwielen ook met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden getrokken, De brede haakuiteinden van de trekkers Nr. 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn voorzien van 8 mm sleuven, zodat ook schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden losgetrokken.
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
80 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
90 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Max. trekkracht
2 t
Breedte van haakvoet
17 mm
Diepte van haakvoet
7 mm
Dikte haakvoet aan de punt
2 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
125 mm