Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/2A-E Universele snelspantrekker 3-armig 200x150 mm

  • ERIKS:23898685
  • Fabrikant:4036976106435
Image 1
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel), Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding, Haken met snelverstelling
Opslaan in lijst

€ 241,68/ stukexcl. btw

€ 292,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
150 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 260 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
200 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
5 t
Breedte van haakvoet
30 mm
Diepte van haakvoet
18 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3.5 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
210 mm