Eriks
GEDORE

GEDORE 1.07/1 Universele trekker 3-armig 90x100 mm

  • ERIKS:23086729
  • Fabrikant:4036976103861
Image 1
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken, verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar, Haak met schroefverbinding, Als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
Opslaan in lijst

€ 115,09/ stukexcl. btw

€ 139,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
100 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 140 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
90 mm
Aantal armen
3
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
3 t
Breedte van haakvoet
22 mm
Diepte van haakvoet
12 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3 mm
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
140 mm