Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/3A Universele trekker 2-armig 350x200 mm

  • ERIKS:23086754
  • Fabrikant:4036976104219
Image 1
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Opslaan in lijst

€ 306,86/ stukexcl. btw

€ 371,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
200 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 420 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
350 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
7.5 t
Breedte van haakvoet
36 mm
Diepte van haakvoet
28 mm
Dikte haakvoet aan de punt
6.5 mm
Schaalindeling
Ja
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
280 mm