Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/3-4 Universele trekker 2-armig 250x400 mm

  • ERIKS:23086750
  • Fabrikant:4036976103465
Image 1
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken, door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Opslaan in lijst

€ 383,59/ stukexcl. btw

€ 464,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
400 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 330 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
250 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
7.5 t
Breedte van haakvoet
36 mm
Diepte van haakvoet
28 mm
Dikte haakvoet aan de punt
6.5 mm
Sleutelwijdte
27 mm
Schaalindeling
Ja
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
280 mm