Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/2 Universele trekker 2-armig 160x150 mm

  • ERIKS:23086732
  • Fabrikant:4036976104189
Image 1
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Opslaan in lijst

€ 142,31/ stukexcl. btw

€ 172,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
150 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 220 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
160 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
5 t
Breedte van haakvoet
30 mm
Diepte van haakvoet
18 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3.5 mm
Schaalindeling
Ja
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
210 mm