€ 86,62/ stukexcl. btw
€ 104,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Spandiepte | 100 mm |
Spanwijdte (intern trekken) | van 0 tot 180 mm |
Max. spanwijdte (extern trekken) | 130 mm |
Aantal armen | 2 |
Omdraaibare armen | Nee |
Spanbeugel | Ja |
Hydraulische spindel | Geen |
Met snelverstelling | Nee |
Max. trekkracht | 3 t |
Breedte van haakvoet | 22 mm |
Diepte van haakvoet | 12 mm |
Dikte haakvoet aan de punt | 3 mm |
Schaalindeling | Ja |
Uitvoering | Overige |
Schroefdraadlengte | 140 mm |