Eriks
GEDORE

GEDORE 1.06/1A-2 Universele trekker 2-armig 130x200 mm

  • ERIKS:23086730
  • Fabrikant:4036976103410
Image 1
Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken, door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken, de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Opslaan in lijst

€ 111,36/ stukexcl. btw

€ 134,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
200 mm
Spanwijdte (intern trekken)
van 0 tot 180 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
130 mm
Aantal armen
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Met snelverstelling
Nee
Max. trekkracht
3 t
Breedte van haakvoet
22 mm
Diepte van haakvoet
12 mm
Dikte haakvoet aan de punt
3 mm
Sleutelwijdte
17 mm
Schaalindeling
Ja
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
140 mm