Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W63-3150Ld

  • ERIKS:1026903
  • Fabrikant:5414465090004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 726,42/ stukexcl. btw

€ 878,97incl. btw

Verkocht per: 11Min. order: 11

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W63
Hoogte
20 mm
Breedte (boven)
65 mm
Hoek (graden)
30 °
Referentielengte (ISO)
3150 mm
Binnenlengte
3056 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
4.442 kg