€ 459,06/ stukexcl. btw
€ 555,46incl. btw
Verkocht per: 14Min. order: 14
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W63 |
Hoogte | 20 mm |
Breedte (boven) | 65 mm |
Hoek (graden) | 30 ° |
Referentielengte (ISO) | 2000 mm |
Binnenlengte | 1906 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 2.814 kg |