Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W63-1800Ld

  • ERIKS:1026898
  • Fabrikant:5414465089909
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,01/ stukexcl. btw

€ 511,84incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W63
Hoogte
20 mm
Breedte (boven)
65 mm
Hoek (graden)
30 °
Referentielengte (ISO)
1800 mm
Binnenlengte
1706 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
2.53 kg