Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W50-2500Ld

  • ERIKS:1026895
  • Fabrikant:5414465089961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,09/ stukexcl. btw

€ 534,93incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W50
Hoogte
16 mm
Breedte (boven)
52 mm
Hoek (graden)
28 °
Referentielengte (ISO)
2500 mm
Binnenlengte
2425 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
2.27 kg