€ 401,33/ stukexcl. btw
€ 485,61incl. btw
Verkocht per: 18Min. order: 18
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W50 |
Hoogte | 16 mm |
Breedte (boven) | 52 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Referentielengte (ISO) | 2240 mm |
Binnenlengte | 2165 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 2.033 kg |