Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W50-1600Ld

  • ERIKS:1026891
  • Fabrikant:5414465089886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,30/ stukexcl. btw

€ 387,56incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W50
Hoogte
16 mm
Breedte (boven)
52 mm
Hoek (graden)
28 °
Referentielengte (ISO)
1600 mm
Binnenlengte
1525 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.449 kg