Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W40-2500Ld

  • ERIKS:1026889
  • Fabrikant:5412571181937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 244,17/ stukexcl. btw

€ 295,45incl. btw

Verkocht per: 23Min. order: 23

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W40
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
42 mm
Hoek (graden)
28 °
Referentielengte (ISO)
2500 mm
Binnenlengte
2440 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.642 kg