€ 222,18/ stukexcl. btw
€ 268,84incl. btw
Verkocht per: 23Min. order: 23
Verwachte leverdatum - 04/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W40 |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 42 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Referentielengte (ISO) | 2000 mm |
Binnenlengte | 1940 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 1.314 kg |