€ 221,57/ stukexcl. btw
€ 268,10incl. btw
Verkocht per: 26Min. order: 26
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W40 |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 42 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Referentielengte (ISO) | 1800 mm |
Binnenlengte | 1740 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 1.191 kg |