Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W40-1700Ld

  • ERIKS:1026885
  • Fabrikant:5412571182521
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,76/ stukexcl. btw

€ 245,34incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W40
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
42 mm
Hoek (graden)
28 °
Referentielengte (ISO)
1700 mm
Binnenlengte
1640 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.119 kg