€ 161,25/ stukexcl. btw
€ 195,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W40 |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 42 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Referentielengte (ISO) | 1250 mm |
Binnenlengte | 1190 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.818 kg |