Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W40-1120Ld

  • ERIKS:1026881
  • Fabrikant:5412571181869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,95/ stukexcl. btw

€ 182,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W40
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
42 mm
Hoek (graden)
28 °
Referentielengte (ISO)
1120 mm
Binnenlengte
1060 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.736 kg