Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W31.5-900Ld

  • ERIKS:1026873
  • Fabrikant:5412571181784
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W31.5
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
33 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
900 mm
Binnenlengte
850 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.362 kg