Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W31.5-1800Ld

  • ERIKS:1026879
  • Fabrikant:5412571181845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,49/ stukexcl. btw

€ 176,04incl. btw

Verkocht per: 28Min. order: 28

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W31.5
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
33 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
1800 mm
Binnenlengte
1750 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.736 kg