€ 136,31/ stukexcl. btw
€ 164,94incl. btw
Verkocht per: 28Min. order: 28
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W31.5 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 33 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Referentielengte (ISO) | 1600 mm |
Binnenlengte | 1550 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.65 kg |