Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W31.5-1120Ld

  • ERIKS:1026875
  • Fabrikant:5412571181807
Image 1
Opslaan in lijst

€ 106,06/ stukexcl. btw

€ 128,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W31.5
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
33 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
1120 mm
Binnenlengte
1070 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.455 kg