€ 98,53/ stukexcl. btw
€ 119,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W31.5 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 33 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Referentielengte (ISO) | 1000 mm |
Binnenlengte | 950 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.404 kg |