Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W25-900Ld

  • ERIKS:1026867
  • Fabrikant:5412571181722
Image 1
Opslaan in lijst

€ 86,76/ stukexcl. btw

€ 104,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W25
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
26 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
900 mm
Binnenlengte
862 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.211 kg