€ 122,02/ stukexcl. btw
€ 147,64incl. btw
Verkocht per: 37Min. order: 37
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W25 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Referentielengte (ISO) | 1600 mm |
Binnenlengte | 1562 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.377 kg |