Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W25-1000Ld

  • ERIKS:1026868
  • Fabrikant:5412571181739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,17/ stukexcl. btw

€ 110,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W25
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
26 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
1000 mm
Binnenlengte
962 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.233 kg