€ 53,92/ stukexcl. btw
€ 65,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W20 |
Hoogte | 7 mm |
Breedte (boven) | 21 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Referentielengte (ISO) | 630 mm |
Binnenlengte | 600 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.09 kg |