€ 79,11/ stukexcl. btw
€ 95,72incl. btw
Verkocht per: 52Min. order: 52
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W20 |
Hoogte | 7 mm |
Breedte (boven) | 21 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Referentielengte (ISO) | 1250 mm |
Binnenlengte | 1220 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.179 kg |