Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W20-1120Ld

  • ERIKS:1026863
  • Fabrikant:5412571181685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,18/ stukexcl. btw

€ 88,55incl. btw

Verkocht per: 52Min. order: 52

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W20
Hoogte
7 mm
Breedte (boven)
21 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
1120 mm
Binnenlengte
1090 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.159 kg