Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W20-1000Ld

  • ERIKS:1026862
  • Fabrikant:5412571181678
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W20
Hoogte
7 mm
Breedte (boven)
21 mm
Hoek (graden)
26 °
Referentielengte (ISO)
1000 mm
Binnenlengte
970 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.143 kg