Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W16-800Ld

  • ERIKS:1026855
  • Fabrikant:5412571181609
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W16
Hoogte
5 mm
Breedte (boven)
17 mm
Hoek (graden)
24 °
Referentielengte (ISO)
800 mm
Binnenlengte
776 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.09 kg