€ 48,49/ stukexcl. btw
€ 58,67incl. btw
Verkocht per: 66Min. order: 66
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | W16 |
Hoogte | 5 mm |
Breedte (boven) | 17 mm |
Hoek (graden) | 24 ° |
Referentielengte (ISO) | 710 mm |
Binnenlengte | 686 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.079 kg |