Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED W16-630Ld

  • ERIKS:1026853
  • Fabrikant:5412571181586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,38/ stukexcl. btw

€ 53,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
W16
Hoogte
5 mm
Breedte (boven)
17 mm
Hoek (graden)
24 °
Referentielengte (ISO)
630 mm
Binnenlengte
606 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.071 kg